ABB  SPA - ABBEH 733 7 CT8/1200 IPRIM 1200 A, CLASSE 0,5 - 15VA

ABB SPA - ABBEH 733 7 CT8/1200 IPRIM 1200 A, CLASSE 0,5 - 15VA

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 1200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Classe di precisione - 0,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542607205

Codice prodotto

ABBEH 733 7

Cod. produttore

EH 733 7

Produttore

ABB

Modello

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In

1200 A

Corrente nominale secondaria

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente)

15 VA

Classe di precisione

0,5

Fattore di limitazione della sovracorrente

FS 5

Calibrato

Con protezione contro i contatti accidentali

Apertura in altezza

34.6...34.6 mm

Apertura in larghezza

82.5...82.5 mm

Diametro dell'apertura

30 mm

Fissaggio a scatto

Con guida di rame

Attacco secondario

Connettore

Numero di ingressi al primario

1

Utilizzati per trasformare correnti primarie (max. 6000A) in basse correnti secondarie .../5A e .../1A alimentando indirettamente apparecchi di misura di tipo analogico e digitale, sono disponibili sia con primario avvolto sia con primario passante.Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il primario.