Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ABB  SPA - ABBEH 482 1 SCL-A5-300/96 SCALA A5 PER AMPEROMETRO C

ABB SPA - ABBEH 482 1 SCL-A5-300/96 SCALA A5 PER AMPEROMETRO C

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 300

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale -

  • Larghezza della scala di misura - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542586401

Codice prodotto

ABBEH 482 1

Cod. produttore

EH 482 1

Produttore

ABB

Unità di misura

Ampere

Valore iniziale della scala

0

Fondo scala

300

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale

Larghezza della scala di misura

96 mm

Altezza della scala di misura

96 mm

Deviazione massima della lancetta

78 °

Metodo di montaggio

Altri

Scala di misura per strumenti da quadro ABB tipo/modello SCL-A5-300 96 SCALA A5 PER AMPEROMETRO C