ABB  SPA - ABBEH 464 9 SCL-A1-1500/96 SCALA A1 PER AMPEROMETRO

ABB SPA - ABBEH 464 9 SCL-A1-1500/96 SCALA A1 PER AMPEROMETRO

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 1500

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

  • Larghezza della scala di misura - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542585107

Codice prodotto

ABBEH 464 9

Cod. produttore

EH 464 9

Produttore

ABB

Unità di misura

Ampere

Valore iniziale della scala

0

Fondo scala

1500

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale

no

Larghezza della scala di misura

96 mm

Altezza della scala di misura

96 mm

Deviazione massima della lancetta

90 °

Metodo di montaggio

Altri

Scala di misura per strumenti da quadro ABB tipo/modello SCL-A1-1500 96 SCALA A1 PER AMPEROMETRO