ABB  SPA - ABBEH 462 3 SCL-A1-800/96 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C

ABB SPA - ABBEH 462 3 SCL-A1-800/96 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 800

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

  • Larghezza della scala di misura - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542584902

Codice prodotto

ABBEH 462 3

Cod. produttore

EH 462 3

Produttore

ABB

Unità di misura

Ampere

Valore iniziale della scala

0

Fondo scala

800

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale

no

Larghezza della scala di misura

96 mm

Altezza della scala di misura

96 mm

Deviazione massima della lancetta

90 °

Metodo di montaggio

Altri

Scala di misura per strumenti da quadro ABB tipo/modello SCL-A1-800 96 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C