ABB  SPA - ABBEH 277 5 SCL-A5-200/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C

ABB SPA - ABBEH 277 5 SCL-A5-200/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 200

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale -

  • Larghezza della scala di misura - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542574408

Codice prodotto

ABBEH 277 5

Cod. produttore

EH 277 5

Produttore

ABB

Unità di misura

Ampere

Valore iniziale della scala

0

Fondo scala

200

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale

Larghezza della scala di misura

72 mm

Altezza della scala di misura

72 mm

Deviazione massima della lancetta

78 °

Metodo di montaggio

Altri

Scala di misura per strumenti da quadro ABB tipo/modello SCL-A5-200 72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C