ABB  SPA - ABBEH 267 6 SCL-A1-2000/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO

ABB SPA - ABBEH 267 6 SCL-A1-2000/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 2000

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

  • Larghezza della scala di misura - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542573401

Codice prodotto

ABBEH 267 6

Cod. produttore

EH 267 6

Produttore

ABB

Unità di misura

Ampere

Valore iniziale della scala

0

Fondo scala

2000

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale

no

Larghezza della scala di misura

72 mm

Altezza della scala di misura

72 mm

Deviazione massima della lancetta

90 °

Metodo di montaggio

Altri

Scala di misura per strumenti da quadro ABB tipo/modello SCL-A1-2000 72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO