ABB  SPA - ABBEH 261 9 SCL-A1-400/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C

ABB SPA - ABBEH 261 9 SCL-A1-400/72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 400

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

  • Larghezza della scala di misura - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542572800

Codice prodotto

ABBEH 261 9

Cod. produttore

EH 261 9

Produttore

ABB

Unità di misura

Ampere

Valore iniziale della scala

0

Fondo scala

400

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale

no

Larghezza della scala di misura

72 mm

Altezza della scala di misura

72 mm

Deviazione massima della lancetta

90 °

Metodo di montaggio

Altri

Scala di misura per strumenti da quadro ABB tipo/modello SCL-A1-400 72 SCALA A1 PER AMPEROMETRO C