Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ABB  SPA - ABBEH 005 0 CTA/10 TRASFORMATORE DI CORRENTE

ABB SPA - ABBEH 005 0 CTA/10 TRASFORMATORE DI CORRENTE

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 12.5 VA

  • Classe di precisione - 0,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542661405

Codice prodotto

ABBEH 005 0

Cod. produttore

EH 005 0

Produttore

ABB

Modello

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In

2500 A

Corrente nominale secondaria

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente)

12.5 VA

Classe di precisione

0,5

Fattore di limitazione della sovracorrente

FS 5

Calibrato

no

Con protezione contro i contatti accidentali

Apertura in altezza

8...8 mm

Apertura in larghezza

8...8 mm

Diametro dell'apertura

125 mm

Fissaggio a scatto

no

Con guida di rame

no

Attacco secondario

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario

1

Utilizzati per trasformare correnti primarie (max. 6000A) in basse correnti secondarie .../5A e .../1A alimentando indirettamente apparecchi di misura di tipo analogico e digitale, sono disponibili sia con primario avvolto sia con primario passante.Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il primario.