ABB  SPA - ABBEG 274 3 AMT1-A5/72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA

ABB SPA - ABBEG 274 3 AMT1-A5/72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...10000 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Potenza dissipata - 0.8 W

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542546603

Codice prodotto

ABBEG 274 3

Cod. produttore

EG 274 3

Produttore

ABB

Portata

0...10000 A

Collegato con trasformatore

Classe di precisione

1.5

Potenza dissipata

0.8 W

Tipo di tensione

AC

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale

Calibrato

Modello

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare

no

Larghezza

72 mm

Altezza

72 mm

Deviazione massima della lancetta

90 °

Sistema di misurazione

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Indice di massima

Scala illuminata

no

AMT1-A5 72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA DA QUADRO