Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ABB  SPA - ABBEG 264 4 AMT1-A1-5/72  AMPEROMETRI ANALOGICI CA

ABB SPA - ABBEG 264 4 AMT1-A1-5/72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fondo scala - 5 A

  • Portata - 0...5 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Potenza dissipata - 0.3 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542545606

Codice prodotto

ABBEG 264 4

Cod. produttore

EG 264 4

Produttore

ABB

Fondo scala

5 A

Portata

0...5 A

Collegato con trasformatore

no

Classe di precisione

1.5

Potenza dissipata

0.3 W

Tipo di tensione

AC

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale

no

Calibrato

Modello

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare

no

Larghezza

72 mm

Altezza

72 mm

Deviazione massima della lancetta

90 °

Sistema di misurazione

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Indice di massima

Scala illuminata

no

AMT1-A1-5 72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA DA QUADRO