ABB  SPA - ABBEG 189 3 SNT1 1000A DERIVATORE CC 1000A

ABB SPA - ABBEG 189 3 SNT1 1000A DERIVATORE CC 1000A

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Classe di precisione - 0,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542049500

Codice prodotto

ABBEG 189 3

Cod. produttore

EG 189 3

Produttore

ABB

Modello

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In

600 A

Corrente nominale secondaria

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente)

10 VA

Classe di precisione

0,5

Fattore di limitazione della sovracorrente

FS 5

Calibrato

no

Con protezione contro i contatti accidentali

Diametro dell'apertura

50 mm

Fissaggio a scatto

no

Con guida di rame

no

Attacco secondario

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario

1

Trasformatore di corrente ABB tipo/modello SNT1 1000A DERIVATORE CC 1000A