ABB  SPA - ABBEB 819 0 CT80/400 TRASF. AMP. APRIBILE 400/5 A

ABB SPA - ABBEB 819 0 CT80/400 TRASF. AMP. APRIBILE 400/5 A

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale secondaria - 2.5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 630 VA

  • Classe di precisione - 0,5

  • Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542888307

Codice prodotto

ABBEB 819 0

Cod. produttore

EB 819 0

Produttore

ABB

Modello

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale secondaria

2.5 A

Potenza nominale secondaria (apparente)

630 VA

Classe di precisione

0,5

Fattore di limitazione della sovracorrente

FS 5

Calibrato

Con protezione contro i contatti accidentali

Apertura in altezza

80...80 mm

Apertura in larghezza

50...50 mm

Diametro dell'apertura

125 mm

Fissaggio a scatto

no

Con guida di rame

no

Attacco secondario

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario

1

Trasformatore di corrente ABB tipo/modello CT80 400 TRASF. AMP. APRIBILE 400 5 A