Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ABB  SPA - ABBDS2CMC32R30 DS202C M INT.DIFF.MAGN 10KA 2P APR C32 3

ABB SPA - ABBDS2CMC32R30 DS202C M INT.DIFF.MAGN 10KA 2P APR C32 3

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 32 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Differenziale tipo - A

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542122258

Codice prodotto

ABBDS2CMC32R30

Cod. produttore

DS2CMC32R30

Produttore

ABB

Numero di poli protetti

2

Corrente nominale

32 A

Corrente di guasto nominale

0.03 A

Differenziale tipo

A

Con neutro

Numero di poli (totale)

2

Tensione nominale

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 kV

Classe di limitazione

3

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Con ritardo breve

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco)

3 kA

Tipo di tensione

AC

Frequenza

50/60 Hz

Caratteristica di intervento

C

Con dispositivo di bloccaggio

Categoria di sovratensione

3

Grado di inquinamento

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...55 °C

Larghezza in numero di moduli

2

Profondità di incasso

69 mm

Installabile a incasso

no

Protezione contro avviamento intempestivo

Grado di protezione (IP)

IP2X

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

25...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

1...25 mm²

Interruttore magnetotermico differenziale 2 poli La serie DS202C combina in un unico dispositivo la protezione contro la corrente di guasto verso terra e le sovracorrenti o i cortocircuiti, garantendo il potere d’interruzione fino a 10 kA, in conformità alla norma CEI EN 61009-1. La gamma DS202C soddisfa tutti i requisiti di protezione occupando solo due moduli e offre la possibilità di scegliere tra 2 diverse caratteristiche (B e C) e tra 7 correnti nominali (6, 10, 13, 16, 20, 25 e 32 A). La disponibilità della curva B consente di proteggere linee molto lunghe, quali quelle che si trovano nei circuiti terminali monofase. I DS202C da 6 kA sono di tipo A, per corrente sinusoidale e/o pulsante con componenti continue, adatti per impianti con apparecchi utilizzatori con dispositivi elettronici..