ABB  SPA - ABB2CSY296961R0502 SIRENA ESTERNO ARGENTO SSD-W1.1C

ABB SPA - ABB2CSY296961R0502 SIRENA ESTERNO ARGENTO SSD-W1.1C

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro della campana - 110 mm

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di tono - Altri

  • Volume - 100 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542969617

Codice prodotto

ABB2CSY296961R0502

Cod. produttore

2CSY296961R0502

Produttore

ABB

Diametro della campana

110 mm

Colore del corpo

Grigio

Materiale (del corpo)

Plastica

Tipo di tono

Altri

Volume

100 dB

Tensione nominale

7.5 V

Trasformatore incorporato

no

Corrente assorbita

12 A

Metodo di montaggio

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP)

IP55

Tipo di protezione (NEMA)

2

SIRENA ESTERNO ARGENTO SSD-W1.1C