
ABB SPA - ABB2CSY1205MC DIMMER ELETTRONICO 100-500W C.RESISTIVI

Cod. prodotto ABB2CSY1205MC
Cod. produttore 2CSY1205MC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Funzionamento - Manopola a rotella
Numero di moduli - 1
Controllo App tramite Bluetooth - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
9 PZ
EAN
8012542171256
Codice prodotto
ABB2CSY1205MC
Cod. produttore
2CSY1205MC
Produttore
ABB
Composizione
Elemento di base con placca di copertura centrale
Funzionamento
Manopola a rotella
Numero di moduli
1
Controllo App tramite Bluetooth
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
sì
Dimmer seriale
no
Tipo di carico
Carico resistivo
Ingresso unità secondaria
sì
Memorizzazione luminosità
sì
Utilizzabile con pulsante
no
Utilizzabile con sensore di movimento
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza
no
Utilizzabile con temporizzatore
no
Utilizzabile con telecomando
no
Utilizzabile con interruttore a infrarossi
no
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Tipo di fissaggio
Fissaggio con vite
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Superficie
Verniciato
Tipo di superficie
Opaco
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9003
Trasparente
no
Adatto per grado di protezione (IP)
IP20
Tensione nominale
230...230 V
Frequenza
50...60 Hz
Tensione di comando
230...230 V
Potenza nominale carico resistivo
100...500 W
Max. commutazione del LED di alimentazione
0 W
Collegamento
Morsetto a vite
Sezione del conduttore
4...4 mm²
Larghezza del dispositivo
22 mm
Altezza del dispositivo
45 mm
Profondità del dispositivo
65 mm
Min. profondità della presa per apparecchi
66 mm
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no