ABB SPA - ABB2CSY1006FC INTERRUTTORE 2P, 16AX CON LED (CARICO)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Numero di moduli - 1
Interruttore assiale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542162650
Codice prodotto
ABB2CSY1006FC
Cod. produttore
2CSY1006FC
Produttore
ABB
Sistema di cablaggio
Interruttore unipolare
Funzionamento
Basculante / pulsante
Composizione
Elemento modulare per serie civili
Numero di moduli
1
Interruttore assiale
sì
Numero di azionatori
1
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio
sì
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Antibatterico
no
Superficie
Verniciato
Tipo di superficie
Opaco
Colore
Bianco
Campo di testo / Spazio per etichetta
No
Illuminazione
Sì
Funzione di illuminazione
Controllo (illuminato quando acceso)
Tipo di illuminazione
LED non sostituibile
Adatto per grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
Non disponibile
Tensione nominale
250 V
Corrente nominale
16 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti
16 AX
Con contatto di segnalazione
sì
Collegamento
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento
no
Interruttore della lavatrice
no
Larghezza del dispositivo
22 mm
Altezza del dispositivo
45 mm
Profondità del dispositivo
40 mm
Profondità di incasso
36 mm
Min. profondità della presa per apparecchi
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Interruttore bipolare, 16AX - 250V ~, con LED incorporato (segnalazione funzionale carico)