ABB  SPA - ABB2CSY1002SS INTERRUTTORE 2P, 16AX (CABL. RAPIDO)

ABB SPA - ABB2CSY1002SS INTERRUTTORE 2P, 16AX (CABL. RAPIDO)

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di moduli - 1

  • Interruttore assiale -

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8012542177456

Codice prodotto

ABB2CSY1002SS

Cod. produttore

2CSY1002SS

Produttore

ABB

Sistema di cablaggio

Interruttore bipolare

Funzionamento

Basculante / pulsante

Composizione

Elemento modulare per serie civili

Numero di moduli

1

Interruttore assiale

Numero di azionatori

1

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Tipo di fissaggio

Innesto

Con piastra di montaggio

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

Superficie

Verniciato

Tipo di superficie

Opaco

Colore

Nero

Campo di testo / Spazio per etichetta

No

Illuminazione

No

Funzione di illuminazione

Altri

Tipo di illuminazione

Altri

Adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Tensione nominale

250 V

Corrente nominale

16 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

Con contatto di segnalazione

Collegamento

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice

no

Larghezza del dispositivo

22 mm

Altezza del dispositivo

45 mm

Profondità del dispositivo

40 mm

Profondità di incasso

36 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Interruttore bipolare, 16A - 250V~, a cablaggio rapido