ABB SPA - ABB2CSY0325QSP PLACCA SQUARE VELVET GRAFITE 3M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 0
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8012542202356
Codice prodotto
ABB2CSY0325QSP
Cod. produttore
2CSY0325QSP
Produttore
ABB
Numero di unità
3
Direzione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità orizzontali
3
Numero di unità verticali
0
Numero di moduli per riga (orizzontale)
3
Numero di righe di moduli (verticale)
1
Con cornice di montaggio
no
Installabile a incasso
sì
Adatto per torrette a scomparsa
no
Adatto per canale porta apparecchi
sì
Adatto per installazione ad incasso in mobili
no
Con casella di testo
sì
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Antibatterico
no
Superficie
Verniciato
Tipo di superficie
Opaco
Colore
Nero
Numero RAL (affine)
9005
Trasparente
no
Con coperchio a cerniera
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK02
Tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
Larghezza
118 mm
Altezza
88 mm
Profondità
15.2 mm
Larghezza di incasso
118 mm
Altezza di incasso
88 mm
Diametro del foro (apertura)
80 mm
MODELLO ABB PLACCA SQUARE VELVET GRAFITE 3M