ABB  SPA - ABB2CSY0322QSP PLACCA SQUARE VELVET GRIGIO FREDDO 3M

ABB SPA - ABB2CSY0322QSP PLACCA SQUARE VELVET GRIGIO FREDDO 3M

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542199359

Codice prodotto

ABB2CSY0322QSP

Cod. produttore

2CSY0322QSP

Produttore

ABB

Numero di unità

3

Direzione di montaggio

Orizzontale

Numero di unità orizzontali

3

Numero di unità verticali

0

Numero di moduli per riga (orizzontale)

3

Numero di righe di moduli (verticale)

1

Con cornice di montaggio

no

Installabile a incasso

Adatto per torrette a scomparsa

no

Adatto per canale porta apparecchi

Adatto per installazione ad incasso in mobili

no

Con casella di testo

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

Antibatterico

no

Superficie

Verniciato

Tipo di superficie

Opaco

Colore

Grigio

Numero RAL (affine)

7035

Trasparente

no

Con coperchio a cerniera

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza agli urti

IK02

Tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

Larghezza

118 mm

Altezza

88 mm

Profondità

15.2 mm

Larghezza di incasso

118 mm

Altezza di incasso

88 mm

Diametro del foro (apertura)

80 mm

MODELLO ABB PLACCA SQUARE VELVET GRIGIO FREDDO 3M