ABB  SPA - ABB2CSK0702CH PLACCA 7 MODULI, COLORE SABBIA

ABB SPA - ABB2CSK0702CH PLACCA 7 MODULI, COLORE SABBIA

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 7

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542011453

Codice prodotto

ABB2CSK0702CH

Cod. produttore

2CSK0702CH

Produttore

ABB

Numero di unità

7

Direzione di montaggio

Orizzontale

Numero di unità orizzontali

7

Numero di unità verticali

0

Numero di moduli per riga (orizzontale)

7

Numero di righe di moduli (verticale)

0

Con cornice di montaggio

no

Installabile a incasso

Adatto per torrette a scomparsa

Adatto per canale porta apparecchi

Adatto per installazione ad incasso in mobili

no

Con casella di testo

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

Antibatterico

no

Superficie

Altri

Tipo di superficie

Opaco

Colore

Beige

Numero RAL (affine)

0

Trasparente

no

Con coperchio a cerniera

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza agli urti

IK02

Tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

Larghezza

209 mm

Altezza

92 mm

Profondità

11.5 mm

Larghezza di incasso

209 mm

Altezza di incasso

92 mm

Diametro del foro (apertura)

228 mm

Placca in tecnopolimero, con finitura lucida, sabbia, 7 moduli.Componenti della linea Elos Chiara