ABB SPA - ABB2CSK0201CH PLACCA 2 MODULI, COLORE BIANCO - 2CSK0201CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 0
Numero di unità verticali - 2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542009573
Codice prodotto
ABB2CSK0201CH
Cod. produttore
2CSK0201CH
Produttore
ABB
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
0
Numero di unità verticali:
2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
0
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
92 mm
Altezza:
97 mm
Profondità:
13 mm
Larghezza di montaggio:
92 mm
Altezza della parte incassata:
97 mm
Diametro del foro (apertura):
60 mm


