ABB  SPA - ABB2CSE1137EL PRESA TV/SAT, DIRETTA, CONNET. MASCHIO

ABB SPA - ABB2CSE1137EL PRESA TV/SAT, DIRETTA, CONNET. MASCHIO

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di moduli - 1

  • Copertura - Altri

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542989707

Codice prodotto

ABB2CSE1137EL

Cod. produttore

2CSE1137EL

Produttore

ABB

Modello

Presa terminale

Metodo di montaggio

Supporto porta modulo per rack

Numero di moduli

1

Copertura

Altri

Perdita di derivazione a 860 MHz

0 dB

Perdita di derivazione a 2150 MHz

0 dB

Numero di uscite

1

Adatto per modem via cavo

no

Perdita di inserzione a 860 MHz

0 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz

0 dB

Banda di frequenza TV

5...2400 MHz

Alimentazione remota possibile

no

Tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

Colore

Antracite

Superficie

Verniciato

Tipo di superficie

Opaco

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Altri

Privo di alogeni

no

Presa coassiale TV/SAT, diretta, connettore maschio D 9,5mm.Elos Soft