ABB  SPA - ABB2CSE1007EL INTERRUTTORE BIPOLARE, 10 A CON CHIAVE

ABB SPA - ABB2CSE1007EL INTERRUTTORE BIPOLARE, 10 A CON CHIAVE

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Chiave

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di moduli - 1

  • Interruttore assiale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542632504

Codice prodotto

ABB2CSE1007EL

Cod. produttore

2CSE1007EL

Produttore

ABB

Sistema di cablaggio

Interruttore bipolare

Funzionamento

Chiave

Composizione

Elemento modulare per serie civili

Numero di moduli

1

Interruttore assiale

no

Numero di azionatori

1

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

Superficie

Non trattato

Tipo di superficie

Opaco

Colore

Nero

Campo di testo / Spazio per etichetta

No

Illuminazione

Funzione di illuminazione

Altri

Adatto per grado di protezione (IP)

IP55

Tensione nominale

250 V

Corrente nominale

10 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

Con contatto di segnalazione

Collegamento

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice

no

Larghezza del dispositivo

25 mm

Altezza del dispositivo

45 mm

Profondità del dispositivo

45 mm

Profondità di incasso

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

45 mm

Interruttore bipolare, 16A - 250V~, con chiave. Componenti per linea Élos Smart e Élos Soft.