ABB  SPA - ABB2CSE0911SMP PLACCA SMART TECN. 12M, BIANCO ANTARTIDE

ABB SPA - ABB2CSE0911SMP PLACCA SMART TECN. 12M, BIANCO ANTARTIDE

ABB  SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 12

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 6

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542766407

Codice prodotto

ABB2CSE0911SMP

Cod. produttore

2CSE0911SMP

Produttore

ABB

Numero di unità

12

Direzione di montaggio

Orizzontale

Numero di unità orizzontali

6

Numero di unità verticali

2

Numero di moduli per riga (orizzontale)

6

Numero di righe di moduli (verticale)

2

Con cornice di montaggio

no

Installabile a incasso

Adatto per torrette a scomparsa

Adatto per canale porta apparecchi

Adatto per installazione ad incasso in mobili

no

Con casella di testo

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

Superficie

Satinato

Tipo di superficie

Opaco

Colore

Bianco

Numero RAL (affine)

0

Trasparente

no

Con coperchio a cerniera

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza agli urti

IK02

Tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

Larghezza

194.6 mm

Altezza

148.8 mm

Profondità

1.95 mm

Larghezza di incasso

194.6 mm

Altezza di incasso

148.8 mm

Diametro del foro (apertura)

160 mm

Placca in tecnopolimero, micalizzata con finitura satinata, bianco antartide, 12 moduli.Componenti della linea Elos Soft