ABB SPA - ABB1SL0284A00 MONTANTI-TAGLIA 2 - 1SL0284A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Metrico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 450 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8000126219425
Codice prodotto
ABB1SL0284A00
Cod. produttore
1SL0284A00
Produttore
ABB
Tipologia:
Metrico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
450 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Zincato
Fissaggio continuo:
no
Montanti con canalina di cablaggio verticale integrata. Montaggio a scatto di tutti i componenti (distanza tra le file di 75 mm). Inserimento a scatto nella cassa. Regolazione in profondità dei componenti installati con passo di 12,5 mm (6 posizioni). Presa ergonomica per facilitare l'inserimento e l'estrazione nella cassa.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


