Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

in esaurimento
3F FILIPPI - 3FF11856 FIL 220 2X36 HF 2US

3F FILIPPI - 3FF11856 FIL 220 2X36 HF 2US

3F FILIPPI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione -

  • Adatto per configurazione in fila continua -

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 -

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466073439

Codice prodotto

3FF11856

Cod. produttore

11856

Produttore

3FF

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

Adatto per configurazione in fila continua

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

Lampada

Lampada fluorescente D = 26 mm

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

2

Portalampada

G13

Materiale (del corpo)

Acciaio

Colore del corpo

Bianco

Tipo di ottica

Opaco

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Max prestazioni del sistema

71 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

6700 lm

Larghezza

220 mm

Altezza / Profondità

85 mm

Lunghezza

1280 mm

Ottica 2US in alluminio semilucido, antispecchio lampada.