DYSON S.R.L. - DYS386319-01 TP09 DYSON HEPA COOL FORMALDEHYDE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 81 m²
Colore - Altri
Altezza - 1050 mm
Larghezza - 204 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5025155060186
Codice prodotto
DYS386319-01
Cod. produttore
386319-01
Produttore
DYS
Modello
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a
81 m²
Colore
Altri
Altezza
1050 mm
Larghezza
204 mm
Profondità
220 mm
Peso
4.85 kg
Purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde Bianco/Oro. Cattura polvere, allergeni e odori. Distrugge la formaldeide. Rimuove il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensione fino a 0,1 micron. Copertura della purificazione di una stanzadi 81 m³