DYSON S.R.L. - DYS369690-01 TP07 DYSON PURIFIER COOL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 81 m²
Colore - Argento
Altezza - 1050 mm
Larghezza - 204 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5025155051474
Codice prodotto
DYS369690-01
Cod. produttore
369690-01
Produttore
DYS
Modello
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a
81 m²
Colore
Argento
Altezza
1050 mm
Larghezza
204 mm
Profondità
220 mm
Peso
4.65 kg
Purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool™ (bianco/argento). Cattura polvere, allergeni e odori. Rimuove il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensione fino a 0,1 micron. Copertura della purificazione di una stanza di 81 m³.