DYSON S.R.L. - DYS300677-01 AB14 DYSON AIRBLADE DB GRIGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione - 200...240 V
Frequenza - 50/60 Hz
Potenza allacciata ventola - 1400...1600 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070749953
Codice prodotto
DYS300677-01
Cod. produttore
300677-01
Produttore
DYS
Materiale (del corpo)
Plastica
Tensione
200...240 V
Frequenza
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola
1400...1600 W
Tipo di azionamento
Sensore di prossimità
Altezza
661 mm
Larghezza
303 mm
Profondità
247 mm
Peso
8.2 kg
Il modo più rapido e igienico di asciugarsi le mani. Asciugatura in 10 secondi. Il filtro HEPA cattura il 99,95% dei batteri. Testato e certificato da NSF International. Certificato da HACCP International per l’utilizzo in ambienti di preparazione alimentare. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Resistente e duraturo. Attivazione touch-free. Contiene additivo antibatterico.