DYSON S.R.L. - DYS245269-01 WD05 DYSON AIRBLADE WASH+DRY A COLLO LUN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Tensione - 200...240 V
Frequenza - 50/60 Hz
Colore - Argento
Potenza allacciata ventola - 1000...1000 W
Confezione
1 PZ
EAN
5025155034279
Codice prodotto
DYS245269-01
Cod. produttore
245269-01
Produttore
DYS
Materiale (del corpo)
Acciaio Inox
Tensione
200...240 V
Frequenza
50/60 Hz
Colore
Argento
Potenza allacciata ventola
1000...1000 W
Tipo di azionamento
Sensore di prossimità
Altezza
309 mm
Larghezza
303 mm
Profondità
286 mm
Peso
4.54 kg
La tecnologia di asciugatura Airblade™ in un rubinetto. Lavare e asciugare le mani direttamente sul lavabo. Basta gocce d’acqua sul pavimento. Certificato Quiet Mark. Si risparmia spazio. Si risparmia acqua. Il filtro HEPA cattura il 99,95% dei batteri. Certificato da HACCP International per l’utilizzo in ambienti di preparazione alimentare. Getto d’acqua automatico: si attiva dopo 24 ore, aiutando a ridurre la stagnazione dell’acqua. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Asciugatura in 14 secondi.