Connettori
10000 prodotti
Altezza: 16 mm
Profondità: 55 mm
Larghezza: 13.7 mm
Esecuzione dell'elemento di codifica: Presa
Colore: Grigio
Materiale dell'elemento di codifica: Metallo
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Filettatura della madrevite: M20
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Materiale del corpo: Acciaio
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Altro
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...0.5 mm²
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 10
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Su due lati
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base