Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 3
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 20 m
Numero di poli: 5
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Lunghezza del sensore: 44.5 mm
Diametro del sensore: 12 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 2.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Lunghezza del sensore: 65 mm
Diametro del sensore: 18 mm
Materiale di rivestimento del cavo: PVC
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola: M12
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Numero di poli: 8
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5