Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 35 mm
Diametro del sensore: 5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 2.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Materiale di rivestimento del cavo: PVC
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Altezza: 40 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 80 mm