Termoidraulica
10000 prodotti
Larghezza, collettore: 85 mm
Area di superficie del collettore: 2.6 m²
Lunghezza del collettore: 1.3 mm
Diametro esterno tubo: 110 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro nominale: DN 100
Diametro esterno tubo: 63 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 10 bar
Diametro nominale: DN 50
Tipologia: Elemento a T
Materiale collegamento 1: PVDF
Collegamento 1: Innesto rapido (push fitting)
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: PVDF
Collegamento 1: Manicotto a pressare
Grado di protezione (IP): IPX4D
Doppia pompa: no
Controllo velocità del motore: Incassato