Termoidraulica
10000 prodotti
Diametro esterno: 120 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 600 °C
Diametro esterno: 100 mm
Materiale: Plastica
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 120 °C
Tipologia: Elemento a Y
Diametro nominale del collegamento 1: DN 125
Materiale collegamento 1: Polipropilene (PP)
Tipologia: Elemento a T
Diametro nominale del collegamento 1: DN15
Materiale collegamento 1: PVDF
Tipologia: Elemento a T
Diametro nominale del collegamento 1: DN 8
Materiale collegamento 1: PVDF
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: PVDF
Collegamento 1: Manicotto a pressare
Larghezza maglie dell'elemento filtrante: 0.005 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Setaccio
Tipo di filtro: Filtro acqua
Lunghezza: 530 mm
Altezza: 818 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 384 W