Termoidraulica
10000 prodotti
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Polipropilene (PP)
Collegamento 1: Manicotto ad innesto
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Polipropilene (PP)
Collegamento 1: Manicotto ad innesto
Diametro esterno tubo: 16 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 16 bar
Diametro nominale: DN 12
Quota di collegamento: 3/4 di pollice
Portata d'acqua: 1800...2300 l/h
Pressione dell'acqua: 2...6 bar
Pressione pre-carica: 2 bar
Adatto per acqua sanitaria: sì
Capacità: 40 l
Diametro esterno tubo: 90 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 1.5 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro esterno tubo: 125 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro nominale: DN 125
Larghezza maglie dell'elemento filtrante: 0.05 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Setaccio
Tipo di filtro: Filtro acqua