Termoidraulica
10000 prodotti
Larghezza maglie dell'elemento filtrante: 0.005 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Setaccio
Tipo di filtro: Filtro acqua
Tensione nominale: 230...230 V
Grado di protezione (IP): IPX2D
Materiale dell'involucro della pompa: Ghisa
Lunghezza: 730 mm
Altezza: 1118 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 731 W
Materiale elemento filtrante: Acciaio inox 316 Ti (1.4571)
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 30 °C
Collegamento: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Rame
Collegamento 1: Manicotto a pressare
Pressione pre-carica: 2 bar
Adatto per acqua sanitaria: sì
Capacità: 5 l