Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Imballaggio: Altro
Adatto per tubi: sì
Adatto per cavi: sì
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...4 mm²
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 387 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Imballaggio: Senza
Numero di chiavi a brugola: 7
Set per elettromontatore: sì
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm
Sezione: 25...25 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale