Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...4 mm²
Diametro zona di asportazione isolamento: 25...1000 mm
Sezione longitudinale: sì
Profondità di intaglio regolabile: sì
Corrente nominale In: 76 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...4 mm²
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Materiale isolante: PVC
Categoria circuito di misura: CAT II
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 457 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 260 mm
Larghezza della banda: 7 mm