Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 25...25 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 25...25 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 13 mm
Corrente nominale In: 41 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...6 mm²
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 9 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 200 A
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 107 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Grigio
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no