Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del foro: 22.2 mm
Diametro del disco: 115 mm
tipo di segmento: Standard
Lunghezza delle ganasce: 53 mm
Forma: Curvo
Lunghezza: 160 mm
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Liscio
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 3 mm
Larghezza della lama: 0.5 mm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Misurazione di campi elettromagnetici: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.67 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 376 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 287 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Funzione: Altro
Ambito di impiego: Altro
Infiammabile: sì
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0