Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Adatto per spessore flangia: 8...14 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Diametro esterno: 46 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 35 mm
Diametro esterno: 53 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 40 mm
Interasse filettatura vite: 182 mm
Altezza: 224 mm
Dimensione della filettatura metrica: 14
Diametro esterno del tubo: 25...31 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Rivestimento: Senza
Diametro esterno: 20 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25 mm
Tipologia: Continuo
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Continuo
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensioni raccordo filettato 1: Altro
Materiale: Altro
Protezione della superficie: Altro
Portata: 7800 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Baby
Portata: 16500 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Mono
Lunghezza delle ganasce: 40 mm
Lunghezza: 200 mm
Taglio sporgente: no
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Liscio
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 1