Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 361 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
- copia
- copia
Max. intervallo di misura della corrente DC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 500 V
Visualizzazione: Analogico
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Portata: 2980 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Mignon
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipologia: Catena a maglie
Spessore del materiale: 2.5 mm
Materiale: Acciaio
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Sezione: 0.5...4 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio
Materiale: Rame
Sezione nominale: 70...70 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 41 A