Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di collegamento: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Adatto per la discesa: sì
Con protezione anticaduta: sì
Misura: Taglia unica
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Temperatura max.: 450 °C
Durata di funzionamento con un riempimento di gas: 60 min
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Per diametro cavo: 30...40 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 42 mm
Larghezza: 13 mm
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 225 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Sistema di registrazione: Asse a innesto
Sega a tazza: sì
Diametro: 21 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Spessore: 0.06 mm
Materiale: Alluminio
Larghezza: 75 mm