Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 305 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Corrente nominale In: 76 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...10 mm²
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...4 mm²
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Materiale: Ottone
Isolamento: Non isolato
Sezione: 240...300 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Sezione del filo: 2...25 mm²
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...16 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 196 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Blu
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm