Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 50.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Componente/tipo di collegamento: Fascetta per cavi
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Avvitare
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 141.48 mm
Larghezza della banda: 3.556 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 10 mm
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 35 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...50 mm
Diametro filo: 6...50 mm
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 45 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore: Nero
Diametro del cavo: 0.15...5 mm
Lunghezza: 2.3 mm
Colore: Verde
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 358 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm