Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 91.95 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 460 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 2.5...2.5 mm²
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...4 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 102 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere