Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Argento
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 17 mm
Tensione: 220 V
Potenza nominale: 100 W
Tempo di riscaldamento: 3 s
Diametro del cavo: 4...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 2.5...16 mm
Tensione: 230 V
Potenza nominale: 30 W
- copia
- copia
Sezione nominale: 300...300 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
- copia
- copia
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 6.4 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Colore: Nero
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 10 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 50 mm
Larghezza: 100 mm