Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Lunghezza nastro: 130 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: Torcia di segnalazione
Ricaricabile: sì
Tipo di batteria: Accumulatore a installazione fissa
Portata: 80 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 2.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 10 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm