Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale dell'isolamento: Poliammide
Protezione della superficie: Stagnato
Senza alogeni: sì
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Diametro esterno: 28 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 35 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Sezione ridotta: 95 mm²
Lunghezza: 19 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 19 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Portata: 35 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Sezione: 10...70 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio